Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2000xT600mm Grundregal 4 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457012
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 25620S
EAN/GTIN:
     4250623703970
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,97*
€ 359,58*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,08*
€ 366,51*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 253,43*
€ 366,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,28*
€ 368,37*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 304,41*
€ 369,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,51*
€ 436,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,01*
€ 423,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25615S
ab € 235,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25620S
ab € 221,75*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25622S
ab € 302,40*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25625S
ab € 295,69*
Zubehör
Hofe
Z512506
ab € 47,01*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 26,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25060C
ab € 149,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06020
ab € 52,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.