Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2000xT400mm Grundregal 4 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457028
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 25420B
EAN/GTIN:
     4250623703802
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,61*
€ 372,45*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 264,55*
€ 373,62*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,77*
€ 380,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,60*
€ 380,65*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 319,10*
€ 381,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,16*
€ 417,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 351,14*
€ 417,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 351,12*
€ 417,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25415B
ab € 259,64*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25420B
ab € 234,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25422B
ab € 308,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25425B
ab € 313,93*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 22,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25040C
ab € 123,25*
Zubehör
Eurokraft
715324
ab € 41,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04020
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.