Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2000xT500mm Anbauregal 4 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457031
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 25520B
EAN/GTIN:
     4250623702928
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 353,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,22*
€ 359,20*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 248,56*
€ 359,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,67*
€ 361,18*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 299,67*
€ 362,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,20*
€ 427,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,88*
€ 413,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 330,22*
€ 392,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 8,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25515B
ab € 278,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25525B
ab € 334,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25522B
ab € 328,26*
Zubehör
Hofe
Z525050
ab € 25,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25050C
ab € 136,33*
Zubehör
Eurokraft
715326
ab € 43,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB05020
ab € 61,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.