Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2000xT600mm Grundregal 4 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457032
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 25620B
EAN/GTIN:
     4250623703963
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,35*
€ 403,43*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 298,10*
€ 414,90*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,50*
€ 421,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,27*
€ 422,08*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 355,26*
€ 423,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 406,94*
€ 484,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,40*
€ 464,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 390,39*
€ 464,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,14*
€ 457,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25615B
ab € 294,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25620B
ab € 265,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25625B
ab € 354,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25622B
ab € 346,30*
Zubehör
Hofe
Z512506
ab € 47,01*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 26,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25060C
ab € 149,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB06020
ab € 65,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.