Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2500xT600mm Anbauregal 3 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457045
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 20625S
EAN/GTIN:
     4250623702737
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 304,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,53*
€ 325,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,82*
€ 327,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,91*
€ 329,71*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 249,78*
€ 342,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,11*
€ 352,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 296,08*
€ 352,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20615S
ab € 177,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20620S
ab € 188,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20622S
ab € 227,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06025
ab € 73,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.