Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2500xT400mm Anbauregal 4 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457049
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 25425S
EAN/GTIN:
     4250623702898
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 292,55*
€ 353,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 265,01*
€ 371,41*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,00*
€ 376,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,81*
€ 377,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,99*
€ 378,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,41*
€ 413,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 347,37*
€ 413,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25415S
ab € 213,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25420S
ab € 201,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25422S
ab € 268,40*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH04025
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.