Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2500xT800mm Anbauregal 4 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457055
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 25825S
EAN/GTIN:
     4250623703130
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
800 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 371,63*
€ 433,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,23*
€ 441,97*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 330,98*
€ 454,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,47*
€ 461,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,48*
€ 563,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,06*
€ 670,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,02*
€ 640,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 538,01*
€ 640,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,75*
€ 630,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 529,73*
€ 630,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 529,72*
€ 630,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 529,71*
€ 630,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 529,70*
€ 630,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,22*
€ 619,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,48*
€ 572,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25815S
ab € 261,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25820S
ab € 247,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25822S
ab € 334,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH08025
ab € 82,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.