Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2500xT800mm Grundregal 4 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457074
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 25825B
EAN/GTIN:
     4250623704083
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
800 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 450,84*
€ 532,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,07*
€ 563,19*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,36*
€ 601,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,33*
€ 602,52*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 526,4608*
€ 616,1908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,95*
€ 716,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,41*
€ 684,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,39*
€ 684,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 575,38*
€ 684,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,86*
€ 672,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 564,85*
€ 672,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 564,84*
€ 672,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 564,83*
€ 672,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,29*
€ 659,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25815B
ab € 327,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25820B
ab € 329,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25825B
ab € 409,76*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25822B
ab € 386,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB08025
ab € 92,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.