Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannsteckregal H1970xB2000xT600mm Grundregal 4 Stahlpaneel-Böden Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458333
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20087022
EAN/GTIN:
     4026212205015
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für sperrige Güter mit leichter bis mittlerer Belastung · gleichschenklige, symmetrische verzinkte Winkelprofile · 4 Stahlpaneel-Böden höhenverstellbar, im 50 mm-Raster, umlaufender Kantenschutz der Einlegeböden durch Versenkung im Stufenholm · Stufenholme verzinkt, in Längs- und Tiefenrichtung, 2 Unterzüge je Einlegeboden · Metallsteckfüße für die Bodenverankerung · bei gleichmäßig verteilter Last - Feldlasten bis max. 3000 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlpaneel-Böden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1970 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
500 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
3000 kg
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal b2000mm, regal speed-rack, meta speed-rack regal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,43*
€ 455,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,23*
€ 461,37*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,59*
€ 470,38*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 420,90*
€ 484,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,57*
€ 640,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,37*
€ 762,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,06*
€ 745,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,05*
€ 745,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 626,04*
€ 744,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,44*
€ 728,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 612,43*
€ 728,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 612,42*
€ 728,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 612,41*
€ 728,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 612,40*
€ 728,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,11*
€ 716,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,57*
€ 673,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.