Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannsteckregal H1970xB2000xT800mm Grundregal 4 Stahlpaneel-Böden Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458334
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20087023
EAN/GTIN:
     4026212205022
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für sperrige Güter mit leichter bis mittlerer Belastung · gleichschenklige, symmetrische verzinkte Winkelprofile · 4 Stahlpaneel-Böden höhenverstellbar, im 50 mm-Raster, umlaufender Kantenschutz der Einlegeböden durch Versenkung im Stufenholm · Stufenholme verzinkt, in Längs- und Tiefenrichtung, 2 Unterzüge je Einlegeboden · Metallsteckfüße für die Bodenverankerung · bei gleichmäßig verteilter Last - Feldlasten bis max. 3000 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlpaneel-Böden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1970 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
500 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
3000 kg
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal b2000mm, regal speed-rack, meta speed-rack regal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,17*
€ 521,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,21*
€ 527,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,06*
€ 539,64*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 480,45*
€ 550,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,79*
€ 749,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,35*
€ 891,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,61*
€ 881,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 740,60*
€ 881,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 740,59*
€ 881,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,16*
€ 856,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 720,14*
€ 856,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 720,13*
€ 856,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 720,12*
€ 856,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 720,11*
€ 856,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,67*
€ 839,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,79*
€ 800,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.