Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT500mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.150kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458432
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12755-130
EAN/GTIN:
     4004514217691
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fach-Boden
Fachboden
wählen Sie zwischen: 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm/3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm/4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm · voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale in Modulbauweise · verzinkte Ausführung · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit schraubbaren Verbinderblechen · Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Feldlast 1300-2300 kg · Länges-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mm Tiefen = Bodentiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 173,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 173,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,35*
€ 176,24*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 176,97*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,94*
€ 243,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17550-B
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.