Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1025xT500mm Trgf.200kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458514
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10255/75570
EAN/GTIN:
     4250623751131
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 50-mm-Raster · Tragfähigkeit max. 200 kg pro Boden · inkl. Auflagetraversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,06*
€ 30,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 32,05*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 32,29*
15 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 33,59*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 49,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010MD
ab € 386,96*
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010ME
ab € 227,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.