Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T Arbeits-B600xL1800mm Alu.Gerüsthöhe 3650mm 2 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9150464202
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53523
EAN/GTIN:
     4003866535231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
sicherer und schneller Aufbau durch vorlaufende Montagesicherungsgeländer und Plattformen in Vertikalabstand von 2 m, nach neuer EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · zulässige Nutzlast 2 kN (200 kg/m²) · Arbeitsfläche B 600 x L 1800 mm, Gerüstbreite 720 mm · einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretier-Knopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick · patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fxiert · Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen · Arbeitsboden mit Durchstiegsklappe · mit Gerüststützen ab Gerüsthöhe 2650 mm · Lenkrollen- Rad-Ø125 mm mit Feststellbremse · Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsfläche B x L: 600 x 1800mm · Ausführung: mit Ausleger
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
4550 mm
Standhöhe:
2550 mm
Gerüsthöhe:
3650 mm
Gewicht:
79,5 kg
Arbeitslänge:
1800 mm
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN
Arbeitsbreite:
600 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, klappgerüst zarges, fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.270,47*
€ 1.397,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.304,86*
€ 1.397,24*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,20*
€ 1.536,83*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.407,55*
€ 1.538,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.455,63*
€ 1.549,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,83*
€ 1.828,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,37*
€ 1.804,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.516,36*
€ 1.804,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.516,35*
€ 1.804,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,05*
€ 1.757,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.477,04*
€ 1.757,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.477,03*
€ 1.757,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.477,02*
€ 1.757,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.477,01*
€ 1.757,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,59*
€ 1.738,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,20*
€ 1.715,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.