Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1000mm B1370xT850xH1165mm stationär ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486096
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26210N
EAN/GTIN:
     4030177022754
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1370 mm
Gewicht ohne Rolle:
29 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
stationär
Gewicht pro Rolle:
100 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1165 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 352,57*
€ 440,64*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,75*
€ 497,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,46*
€ 497,68*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 444,42794*
€ 514,75794*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,41*
€ 554,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,22*
€ 591,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,64*
€ 573,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,63*
€ 573,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,85*
€ 546,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,84*
€ 546,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 458,82*
€ 546,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 458,80*
€ 545,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26410
ab € 666,24*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26410NW
ab € 626,84*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26412
ab € 666,63*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26412NW
ab € 743,95*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26416
ab € 734,50*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26416NW
ab € 811,69*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26420
ab € 954,95*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26420NW
ab € 979,89*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26407
ab € 641,69*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26407NW
ab € 598,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.