Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1250mm B1620xT850xH1165mm stationär ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486097
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26212N
EAN/GTIN:
     4030177022761
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1620 mm
Gewicht ohne Rolle:
32 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
stationär
Gewicht pro Rolle:
100 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1165 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 374,50*
€ 459,28*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,65*
€ 528,01*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 462,82774*
€ 534,70774*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,42*
€ 573,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,79*
€ 575,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,01*
€ 628,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,24*
€ 606,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,22*
€ 605,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 509,21*
€ 605,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 488,34*
€ 581,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 488,33*
€ 581,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 488,32*
€ 581,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,41*
€ 572,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,65*
€ 545,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26410
ab € 668,83*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26410NW
ab € 621,83*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26412
ab € 662,54*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26412NW
ab € 743,51*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26416
ab € 734,14*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26416NW
ab € 816,73*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26420
ab € 959,90*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26420NW
ab € 986,27*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26407
ab € 645,17*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26407NW
ab € 599,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.