Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1000mm B480xT563xH1295mm fahrbar ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486110
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35010
EAN/GTIN:
     4030177005832
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
senkrecht · besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden · durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar · max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm · Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig · Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien · alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Gewicht ohne Rolle:
21 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
450 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
200 kg
Tiefe:
563 mm
Höhe:
1295 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 431,34*
€ 492,88*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,19*
€ 499,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 412,70*
€ 499,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,70*
€ 501,85*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,36*
€ 506,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,49*
€ 594,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,76*
€ 570,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,58*
€ 542,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 455,56*
€ 542,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,10*
€ 535,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,19*
€ 519,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.