Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1250mm B800xT880xH1545mm fahrbar ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486116
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35112
EAN/GTIN:
     4030177006051
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
senkrecht · besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden · durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar · max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm · Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig · Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien · alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: 1250mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht ohne Rolle:
28 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
200 kg
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1545 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,21*
€ 485,59*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 456,40*
€ 516,12*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,19*
€ 523,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 435,39*
€ 523,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,33*
€ 525,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,37*
€ 622,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,37*
€ 596,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,36*
€ 596,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 501,35*
€ 596,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 479,34*
€ 570,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 479,31*
€ 570,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,09*
€ 564,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,19*
€ 548,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.