Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1600mm B800xT880xH1895mm fahrbar ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486117
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35116
EAN/GTIN:
     4030177006075
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
senkrecht · besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden · durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar · max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm · Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig · Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien · alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: 1600mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht ohne Rolle:
30 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
200 kg
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1895 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,18*
€ 502,10*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 473,36*
€ 533,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,90*
€ 541,40*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 453,14*
€ 541,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,70*
€ 543,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,40*
€ 644,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,15*
€ 616,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,14*
€ 616,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 518,13*
€ 616,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,82*
€ 592,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 497,81*
€ 592,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 497,79*
€ 592,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 497,78*
€ 592,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,38*
€ 587,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,90*
€ 574,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,74*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.