Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradüberdachung Grundeinheit B4130xH2200xT2100mm Bogendach PC grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9191492333
Herst.-Nr.:
     1021002647016
EAN/GTIN:
     4250366526355
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
solide Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · gebogene Rückwand in hochwertigem Polycarbonat · Außenhöhe vorne 2290 mm, nutzbare Tiefe ca. 2100 mm · Lieferung erfolgt zerlegt · inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung · Seitenwände aus Polycarbonat (Zubehör)
Weitere Informationen:
Breite:
4130 mm
Dach:
Polycarbonat
Gestell:
feuerverzinkter Stahlrahmen
Gestell Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Dach Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundeinheit
Tiefe:
2100 mm
Höhe:
2200 mm
Bauform:
Bogendach
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradüberdachungen, Überdachungen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.694,14*
€ 2.897,08*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.742,81*
€ 2.940,22*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.722,24*
€ 2.943,03*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.745,31276*
€ 2.967,16276*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.840,65*
€ 3.104,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.940,22*
€ 3.498,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.883,86*
€ 3.431,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.883,85*
€ 3.431,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.883,84*
€ 3.431,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.790,99*
€ 3.321,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.790,98*
€ 3.321,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.790,97*
€ 3.321,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.790,96*
€ 3.321,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.790,95*
€ 3.321,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.761,40*
€ 3.286,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.742,81*
€ 3.263,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 2.698,65*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100259
ab € 1.517,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.