Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradüberdachung, aus Polycarbonat, BxT 2090 x 2100 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung
Artikel-Nr.:
     103-790712
Herst.-Nr.:
     102100259
EAN/GTIN:
     4250366526294
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Fahrradüberdachung, aus Polycarbonat, BxT 2090 x 2100 mm, silber.

Praktische und effiziente Überdachung für Fahrradparkanlagen. Robuste Stahlkonstruktion in attraktivem Design. Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung. Dachelement aus witterungsbeständigem, transparentem Polycarbonat. Lieferung als Bausatz inkl. Fundamentplan. Optionale Seitenwände für besseren Windschutz als Zubehör verfügbar.

Entdecken Sie diese Fahrradüberdachung - eine praktische und effiziente Lösung für Fahrradparkanlagen in verschiedenen Größen. Dieses Überdachungssystem bietet eine robuste Stahlkonstruktion in attraktivem Design, die durch Verzinkung korrosionsgeschützt und wertbeständig ist. Das Dachelement aus witterungsbeständigem, transparentem Polycarbonat sorgt für optimalen Schutz. Optional erhältliche Seitenwände verbessern den Windschutz. Mit dieser Überdachung lassen sich attraktive, witterungsgeschützte Abstellplätze für Fahrräder und E-Bikes von Mitarbeitern und Kunden ganz einfach auf wirtschaftliche Weise realisieren. Einfach aufzubauen und zuverlässig im Gebrauch.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Hinweis: Dieses Produkt in der Farbvariante Anthrazitgrau RAL 7016 wird auftragsbezogen hergestellt und ist daher vom Rückgaberecht ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
2290 mm
Breite:
2090 mm
Tiefe:
2100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rahmenmaterial:
Stahl
Rahmenfarbe:
silber
Bauart:
Grundeinheit
Weitere Suchbegriffe: unterstand, 790712 49, Fahrradüberdachungen, Fahrradunterstand, Fahrradunterstände, Überdachungen, Unterstände, Velounterstand
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.591,57*
€ 1.761,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.577,07*
€ 1.787,83*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,08*
€ 1.844,97*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.715,41*
€ 1.888,75*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.720,0018*
€ 1.893,5418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,83*
€ 2.127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,30*
€ 2.066,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.718,93*
€ 2.045,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,82*
€ 1.989,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,65*
€ 1.938,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,07*
€ 1.876,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700138
ab € 179,04*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700143
ab € 355,16*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700144
ab € 532,84*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700176
ab € 335,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700177
ab € 674,36*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700178
ab € 1.002,30*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700079
ab € 290,15*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700101
ab € 438,43*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700078
ab € 147,33*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700011
ab € 53,03*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700026
ab € 92,06*
Zubehör
Eurokraft
706806
ab € 62,51*
Zubehör
Eurokraft
706648
ab € 90,53*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105800017
ab € 124,17*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105800019
ab € 252,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.