Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank WAVE-1,5/D L1500xB1300xH1100mm Lärche 70kg natur MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9195491104
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     WAVE-1,5/DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl · B 1500 x T 1300 x H 1100 mm · Bohlen: 70 x 25 mm · korrosionsgeschützt und witterungsbeständig · ergonomisches und bequemes Sitz- und Liegeerlebnis für eine schonende Rückenposition · moderne und elegante Wellenform · zur Selbstmontage · ohne Montage der Hölzer Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1300mm · Länge: 1500mm · Bohlenstärke: 70 x 25mm · Höhe: 1100mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Gewicht:
70 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
830 mm
Farbe:
natur
Ausführung:
zerlegt
Aufstellungsart:
2-Sitzer
Sitzfläche:
Lärche
Marke:
MEILLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank stahl, gartenbank, gartenbank 150 cm, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 728,22*
€ 855,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,13*
€ 909,42*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,04*
€ 909,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,32*
€ 946,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,71*
€ 950,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,59*
€ 1.082,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,89*
€ 1.080,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 907,88*
€ 1.080,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 907,86*
€ 1.080,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,40*
€ 1.033,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 868,39*
€ 1.033,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 868,38*
€ 1.033,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 868,37*
€ 1.033,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 868,36*
€ 1.033,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,04*
€ 1.010,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,04*
€ 941,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.