Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank WAVE-1,5/D L1500xB1300xH1100mm Lärche 70kg natur MEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-179195491104
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     WAVE-1,5/DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl · B 1500 x T 1300 x H 1100 mm · Bohlen: 70 x 25 mm · korrosionsgeschützt und witterungsbeständig · ergonomisches und bequemes Sitz- und Liegeerlebnis für eine schonende Rückenposition · moderne und elegante Wellenform · zur Selbstmontage · ohne Montage der HölzerWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1300mm· Länge: 1500mm· Bohlenstärke: 70 x 25mm· Höhe: 1100mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank stahl, gartenbank, gartenbank 150 cm, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 728,22*
€ 855,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,13*
€ 909,42*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,04*
€ 909,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,32*
€ 946,18*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,71*
€ 950,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,27*
€ 1.130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,46*
€ 1.128,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 948,45*
€ 1.128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,90*
€ 1.078,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 905,89*
€ 1.078,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,06*
€ 1.040,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 874,05*
€ 1.040,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,71*
€ 986,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.