Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox B1200xT600xH540mm PE grau/orange 250l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492741
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10332
EAN/GTIN:
     4052886328385
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
Allzweck-Box
Allzweckbox
aus Polyethylen · zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen · spritzwassergeschützt durch umlaufende integrierte Dichtung · stapelbar · mit Arretierungsnocken, Staplertaschen, Deckelanschlag und 2 Exzenterverschlüssen aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 l
Farbe:
grau/orange
Gewicht:
18 kg
Tragfähigkeit einzeln:
200 kg
Tragfähigkeit zweifach gestapelt:
100 kg
Breite:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Tiefe:
600 mm
Höhe:
540 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 330,45*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,92*
€ 333,15*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,23*
€ 334,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,66*
€ 335,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,70*
€ 419,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,05*
€ 498,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,66*
€ 477,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 393,57*
€ 468,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 393,56*
€ 468,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,79*
€ 459,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,70*
€ 423,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.