| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10174-03 Herst.-Nr.: 74025 EAN/GTIN: 4046153023141 |
| |
|
| | |
| MAIMED
soft PF Latex
Gr. M
( 1 Pack = 100 stk. )
Produktbeschreibung:
Die puderfreien Latexhandschuhe soft PF von MAIMED eignen sich perfekt für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich
und der Industrie. Die Handschuhe werden nach DIN EN 455 1,2,3,4 hergestellt und bieten einen Qualitätswert von AQL 1,5. Dadurch sind sie besonders reißfest und sicher. Durch die puderfreie und mikrogeraute Oberfläche bieten die Handschuhe einen optimalen Tragekomfort. Dazu kommt noch das die Handschuhe sowohl links wie auch rechts getragen werden können.
Produktdaten:
Material: Latex
Farbe: hell-beige
Länge: ca. 245 mm
Packung a 100 Stück
Norm: nach DIN EN 455 1,2,3,4
Qualität: AQL 1,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, latex handschuhe m, maimed soft pf, latex, vinyl, steril, einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,28* | € 9,47* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 6,56* | € 10,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0628* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|