| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10376-04 Herst.-Nr.: 4995736 EAN/GTIN: 4049500271363 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Atrauman AG Salbenkompresse, 10 x 10 cm
(10 Stück)
Atrauman Ag ist eine silberhaltige Salbenkompresse, die nicht nur einem Verkleben mit der Wunde entgegenwirkt, sondern auch die Wundränder pflegt und in direktem Kontakt mit der Wundauflage Keime abtötet. Atrauman Ag kann praktisch ohne Einschränkung mit allen sekundären saugenden Wundauflagen (z. B. TenderWet 24 active, PermaFoam, Zetuvit usw.) kombiniert werden
Anwendung:
Zur Behandlung von oberflächlichen Wunden sowie zum ergänzenden Einsatz bei der Behandlung von keimbelasteten oder infizierten Wunden und zur Infektionsprophylaxe.
Charakteristik:
Atrauman Ag ist eine silberhaltige Salbenkompresse, die einem Verkleben mit der Wunde entgegenwirkt, die Wundränder pflegt und in direktem Kontakt mit der Wundauflage antibakteriell wirkt.
Antibakterieller Wirkmechanismus von Atrauman Ag:
Bakterien werden bei Kontakt mit Atrauman Ag abgetötet. Mit dem Wundsekret werden abgetötete Bakterien und die entstandenen Endotoxine in die sekundäre Wundauflage aufgenommen.
Atrauman Ag kann mit allen saugenden Wundverbänden kombiniert werden. Dabei kommen als Sekundärverband sowohl hydroaktive Wundauflagen als auch Mull in Frage.
Atrauman Ag eignet sich zum ergänzenden Einsatz bei der Behandlung von kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden sowie zur Infektionsprophylaxe.
Ihre Vorteile:
- Die Salbenmasse verhindert Mazerationen.
- Dünnes Material gewährleistet ein individuelles Anpassen an die Wunde.
- Gute Exsudataufnahme des Sekundärverbands aufgrund der durchlässigen Struktur von Atrauman Ag.
- Sekundärverband kann individuell eingesetzt werden.
- Sicheres Abtöten von Keimen in direktem Kontakt mit der Salbenkompresse.
- Geringe Zytotoxizität, da die antibakterielle Wirkung auf die Wundauflage beschränkt ist.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: salbengitter, salbenkompresse, hartmann, hartmann kompresse, hartmann salbenkompresse, kompresse, silber salbenkompresse, verbandmittel, hartmann atrauman, atrauman kompresse, atrauman salbenkompresse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 18,77* | € 26,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 87,63* | € 109,29* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 94,72* | € 118,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,877* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|