Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Mullkompresse
>
Artikel
ES-Kompressen st, Mullkompressen Hartmann 8f 10 x 10 cm (5 x 2 Stück)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-10405-03
Hersteller:
Hartmann
Herst.-Nr.:
4016254
EAN/GTIN:
4049500800570
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen 10x10 cm
HARTMANN
ES-Kompressen st, Mullkompressen
8f 10 x 10 cm
(5 x 2 Stück)
ES-Kompressen sind 17fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach EN 14079-VM 17 mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES). Als klassischer Verbandstoff mit einem breiten Anwendungsgebiet sind sie aus der Wundversorgung nicht wegzudenken
Anwendung:
Zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden; als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen.
Charakteristik:
Die ES-Kompressen verfügen über eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig, weich und geschmeidig.
Durch die eingeschlagenen Schnittkanten können ES-Kompressen mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendet werden, ohne dass störende Randfäden auftreten.
Verbrauchsgerechte Kompressen- und Packungsgrößen erlauben immer einen wirtschaftlichen Einsatz.
Mullkompressen mit eingewebtem Telatrast Röntgenkontrastfaden stehen unter dem Namen Telacomp zur Verfügung.
... >
Verbandstoffe
>
Verbandmittel
>
Kompressen
Weitere Suchbegriffe:
kompressen hartmann
,
mull kompresse
,
mullkompresse
,
hartmann
,
hartmann kompressen
,
hartmann es-kompressen
,
es kompressen
,
verbandmittel
,
verbandstoffen
,
hartmann mullkompressen steril
,
mullkompressen steril
,
hartman es-kompressen mull steril
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6834
8 Tage
150
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,88*
Lager 2433
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ES-Kompressen st, Mullkompressen Hartmann 8f 10 x 10 cm (25 x 2 Stück)
Hartmann
4017254
ab € 3,56*
Ähnlich
ES-Kompressen st, Mullkompressen Hartmann 8f 10 x 20 cm (5 x 2 Stück)
Hartmann
4016454
ab € 2,16*
Ähnlich
ES-Kompressen st, Mullkompressen Hartmann 8f 5 x 5 cm (5 x 2 Stück)
Hartmann
4016214
ab € 0,89*
Ähnlich
ES-Kompressen steril 12-fach 10 x 20 cm 20 x 5 Stück
Hartmann Group
475509
ab € 18,25*
Ähnlich
ES-Kompressen steril, Mullkompressen Hartmann 10 x 10 cm 12f, Großpackung (20x5 Stück)
Hartmann
4755069
ab € 9,15*
Ähnlich
ES-Kompressen, steril, 12 -fach, 7,5 x 7,5 cm, 10 x 10 Stück
Hartmann Group
475504
ab € 7,01*
Ähnlich
ES-Kompressen, steril, 12-fach, 10 x 10 cm, 10 x 10 Stück 647550
Hartmann Group
475507
ab € 9,40*
Ähnlich
ES-Kompressen, steril, 12-fach, 5 x 5 cm, 10 x 10 Stück
Hartmann Group
475501
ab € 5,91*
Ähnlich
ES-Kompressen, steril, 12-fach, 5 x 5 cm, 20 x 5 Stück
Hartmann Group
475500
ab € 6,09*
Ähnlich
ES-Kompressen, steril, 12-fach, 5 x 5 cm, 5 x 20 Stück
Hartmann Group
475502
ab € 5,76*
Ähnlich
ES-Kompressen, steril, 12-fach, 7,5 x 7,5 cm, 5 x 20 Stück
Hartmann Group
475505
ab € 6,89*
Ähnlich
Kompressen steril | Länge: 50 mm
Hartmann Group
401 721/5
ab € 2,25*
Ähnlich
Kompressen steril | Länge: 75 mm
Hartmann Group
401 723/5
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen