| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10423-04 Herst.-Nr.: 2064063 EAN/GTIN: 4049500800433 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Verbandmull ZZ 20-fädig, 8-fach, 10 cm
10m
(1 Stck)
Verbandmull als bewährter Verbandstoff wird wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auch heute noch bevorzugt zum Selbstanfertigen individueller Verbandstücke und Wundauflagen verwendet. HARTMANN Verbandmull steht hierzu in verschiedenen Breiten und unterschiedlichen Fädenstärken zur Verfügung.
Reinheit, Saugfähigkeit und Beschaffenheit von HARTMANN Verbandmull entsprechen den Vorschriften EN 14079-VM und werden unter wissenschaftlicher Leitung ständig kontroliert.
Anwendung:
Zum Anfertigen individueller Verbandstücke; als universelle Wundauflage, z. B. bei der Erstversorgung.
Charakteristik:
Verbandmull EN 14079-VM; erhältlich in unterschiedlichen Fadenstärken, in Zickzack- Lagen auf 10 cm Breite gelegt und als Meterware in Stücken zu 40 m.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompressen hartmann, mull kompresse, wundkompressen, verbandmull, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, hartmann verbandmull zz, hartmann zick zack, zick zack verbandmull, zick zack verband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 15,86* | € 22,39* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,00* | € 22,75* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 17,99* | € 25,15* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 18,28* | € 25,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,96* | € 29,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,586* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|