Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Wanne
>
Badewannengriff
>
Artikel
Wannengriff Servo (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-12221-01
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
M1 344001W
EAN/GTIN:
4052919020064
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
SERVO
Wannengriff
(1 Stück)
Mit dem Handrad befestigen Sie den Griff am Wannenrand, zum Säubern ist der Griff leicht zu entfernen. Die kräftige Stahlkonstruktion ist mit weißem, hygienischen Vinyl überzogen. Der Befestigungsmechanismus besteht aus rostfreiem Stahl, die Andruck-Platten sind mit kräftigen Gummipuffern belegt.
Gesamthöhe: ca. 49 cm
Höhe über Wannenrand: ca. 37 cm
Breite: ca. 20 - 29 cm
Klemmenbreite: ca. 7,6 - 17,8 cm
Gewicht: 3,4 kg
Max. Belastbarkeit: 100 kg
... >
Pflegebedarf
>
Bad, Dusche und Sanitär
>
Einstiegshilfen
Weitere Suchbegriffe:
Wandhaltegriff
,
Wannengriff
,
bad haltegriff
,
wannengriff
,
handgriff
,
sanitärzubehör
,
haltegriff
,
wanneneinstiegshilfe
,
wannenstufe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 40,18*
€ 53,01*
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,43*
€ 53,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU 430404 Gymnastikball 16 cm Blau Mini
TOGU
430404
ab € 7,08*
Sonstiges
Aesculap Nagelschere, lang, 3 3/4 Zoll
Aesculap
HF030R
ab € 26,87*
Sonstiges
Beiersdorf Hühneraugen-Pflaster 8 Stück
Beiersdorf
92873
ab € 3,45*
Sonstiges
boso manuell Blutdruckmessgerät Ø 48 mm Klettenm. st. Arme Doppelschlauch
Boso Bosch & Sohn
010-0-131XL
ab € 45,98*
Sonstiges
Burmeier Aufrichter inkl. Triangel für Lattenroste
Burmeier
464143
ab € 95,18*
Sonstiges
classico Ø 60 mm, 2-in-1-Schlauchtechnik Boso (1 Stück)
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 45,04*
Sonstiges
cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume 1 l Flasche Badezusatz
cosiMed
05.09
ab € 13,49*
Sonstiges
Etac Badewannenbrett Fresh Länge 69cm
Etac
390035
ab € 21,93*
Sonstiges
Med Comfort Fieberthermometer digital
AMPri
09801
ab € 1,94*
Sonstiges
Meditrade Gentle Med Reinigungs- und Pflegeschaum 500ml Sanfte Reinigung und Pflege mit zuverlässigem Hautschutz
Meditrade
00994
ab € 3,62*
Sonstiges
Schupp Massage-Lotion Arnika 500 ml + Spender Lotion
SCHUPP Freudenstadt
7793
ab € 12,39*
Sonstiges
Seni San Seni Maxi Inkontinenzvorlage 30 Stück Atmungsaktive Einlagen für leichte bis mittlere Inkontinenz
TZMO
SE-093-MA30-001
ab € 13,68*
Sonstiges
Tabletten Teiler blau Ampri blau (1 Stück)
AMPri
L-09162-B
ab € 0,70*
Sonstiges
Wila Textil Kurzzugbinde medihaft 4 cm x 5 cm blau 1 Stück
Care Integral
07107008
ab € 4,80*
Sonstiges
Wohlfühlpantoffel braun Gr. 44
Dr. Luigi
PU-01-20-01-20-44
ab € 16,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen