Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servocare Wannengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206390
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 344001W
EAN/GTIN:
     4052919020064
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

Servocare Wannengriff

Wanneneinstiegshilfe mit Klemme 

Spezifikationen zum Wannengriff

  • Servocare Wannengriff mit Handrad zur Befestigung am Wannenrand
  • Klemmgriff aus rostfreiem Stahl mit hygienischem Vinyl überzogen, Farbe weiß
  • Andruckplatten mit Gummipuffern für sicheren Halt und zur Schonung vom Wannenrand
  • Wanneneinstiegshilfe kann zum Reinigen schnell und einfach entfernt werden
  • Abmessungen Klemmenbreite ca. 7,6-17,8cm, Breite ca. 20-29cm, Höhe über dem Wannenrand ca. 37cm
  • Gewicht ca. 3,4kg, maximale Belastbarkeit 100kg
  • Lieferumfang 1 Stück Wannengriff mit Klemme und Handrad

Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, bad haltegriff, Wanneneinstiegshilfe, Pflegebedarf, Klemmgriff, Mobilitätshilfe, Griffbügel, Haltebügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 40,18*
€ 53,01*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,43*
€ 53,36*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
430404
ab € 7,08*
Sonstiges
Aesculap
HF030R
ab € 26,87*
Sonstiges
Beiersdorf
92873
ab € 3,45*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
010-0-131XL
ab € 45,98*
Sonstiges
Burmeier
464143
ab € 95,18*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 45,04*
Sonstiges
cosiMed
05.09
ab € 13,49*
Sonstiges
Etac
390035
ab € 21,93*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 1,94*
Sonstiges
Meditrade
00994
ab € 3,62*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7793
ab € 12,39*
Sonstiges
TZMO
SE-093-MA30-001
ab € 13,68*
Sonstiges
AMPri
L-09162-B
ab € 0,70*
Sonstiges
Care Integral
07107008
ab € 4,80*
Sonstiges
Dr. Luigi
PU-01-20-01-20-44
ab € 16,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.