| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12975-01 Herst.-Nr.: 843025 EAN/GTIN: 4011166240014 |
| |
|
| | |
| LEINA-WERKE
Füllsortiment klein 85 Teile nach DIN 13157
(1 Stück)
Füllsortiment klein, 65 Teile, nach DIN 13157
Dieser Inhalt soll die Erste Hilfe am Unfallort fachgerecht ermöglichen und ist bestimmt für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Personen, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Personen, Baustellen bis 10 Personen. In Faltschachtel. Inhalt: 1 x Heftpflasterspule DIN 13019-A 5 m x 2,50 cm 1 x Set in Minigripbeutel: 8 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm 1 x Set in Minigripbeutel: 4 Fingerkuppenverband-EL 4 cm x 7 cm, 4 Wundschnellverband DIN 13019-E 12 cm x 2 cm, 4 Pflasterstrip-WF 1,9 cm x 7,2 cm, 8 Pflasterstrip-WF 2,5 cm x 7,2 cm 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril 3 x Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril 1 x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril 3 x Pack á 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril 2 x Augenkompresse 5,6 cm x 7,2 cm einzeln steril 1 x Kälte-Sofortkompresse 1 x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm silber/gold 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 6 cm, cellophaniert 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 8 8 cm, cellophaniert 2 x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies 1 x Schere DIN 58279-B 190 2 x Folienbeutel 30 cm x 40 cm 1 x Btl. á 5 Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm 1 x Btl. á 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13169, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, füllsatz nach din 13169, füllsatz nach din 13169 leina, füllsortiment din 13157, din 13164, din 13157, din 13169, din 13168, verbandstoffe, din füllung, füllung, füllsortiment |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 14,91* | € 20,82* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,02* | € 20,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,54* | € 21,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,93* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|