| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024001 Herst.-Nr.: 24001 EAN/GTIN: 4011166240014 |
| |
|
| | |
| Anwendungsbeginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21 Übergangsfrist: beläuft sich bis zum 30.04.22 Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Betrieb | Norm: | DIN 13157 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13169, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, füllsatz nach din 13169, füllsatz nach din 13169 leina, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,91* | € 20,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,02* | € 20,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,54* | € 21,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,93* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|