Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inkl. Tasche und Pumpe Lifeguard (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inkl. Tasche und Pumpe Lifeguard (1 Stück) , Detailansicht
VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inkl. Tasche und Pumpe Lifeguard (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13228-01
Hersteller:
     Lifeguard
Herst.-Nr.:
     N8 7550
EAN/GTIN:
     4052919034948
Suchbegriffe:
Vacuummatratze
Vakuumauflage
Vakuummatratze
vakuummatratze
LIFEGUARD

VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inkl. Tasche und Pumpe

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Beschreibung zu VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inkl. Tasche und Pumpe

Die VACQ-BLUE II ist eine Vakuummatratze, die den modernen Anforderungen an eine Vakuummatratze gewachsen ist.



Ihre Vorteile im Überblick:



• Anatomische Form

• Leicht in der Anwendung

• Multikammersystem, dass die optimale Verteilung des Füllmaterials gewährleistet

• Aus robusten Materialien gefertigt

• Automatisches Ventil

• Röntgen- CT- und MRT-kompatibel

• 4 Patientengurte zur sicheren Fixierung des Patienten

• 8 Griffe zum leichten Transport

• Griffe und Gurte abnehmbar, daher ist die Matratze leicht zu reinigen



Technische Daten:

Länge: 2100 mm

Breite (Kopf): 400 mm

Breite (Rumpf): 880 mm

Breite (Fuß): 600 mm

Gewicht: 7 kg

Max. Belastbarkeit: 159 kg

Material (Aussen): TPU

Multikammersystem

Weitere Suchbegriffe: notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung, schaufeltrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,00*
€ 415,92*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,54*
€ 416,28*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,88*
€ 490,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,75*
€ 445,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.