Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifeguard VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inklusive Tasche und Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206799
Hersteller:
     Lifeguard
Herst.-Nr.:
     N8 7550
EAN/GTIN:
     4052919034948
Suchbegriffe:
Vacuummatratze
Vakuumauflage
Vakuummatratze
vakuummatratze
Die VACQ-BLUE II ist eine Vakuummatratze, die den modernen Anforderungen an eine Vakuummatratze gewachsen ist.

VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inkl. Tasche und Pumpe

Ihre Vorteile im Überblick:

  • anatomische Form
  • leicht in der Anwendung
  • Multikammersystem, dass die optimale Verteilung des Füllmaterials gewährleistet
  • aus robusten Materialien gefertigt
  • automatisches Ventil
  • röntgen- CT- und MRT-kompatibel
  • 4 Patientengurte zur sicheren Fixierung des Patienten
  • 8 Griffe zum leichten Transport
  • Griffe und Gurte abnehmbar, daher ist die Matratze leicht zu reinigen Technische Daten
  • Länge: 2100 mm
  • Breite (Kopf): 400 mm
  • Breite (Rumpf): 880 mm
  • Breite (Fuß): 600 mm
  • Gewicht: 7 kg
  • max. Belastbarkeit: 159 kg
  • Material (Außen): TPU
  • Multikammersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,18*
€ 415,54*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,79*
€ 415,90*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,90*
€ 494,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,51*
€ 484,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,92*
€ 484,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.