| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13353-02 Herst.-Nr.: 15003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSISAVE Verbandpäckchen steril
8 x 10 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das YPSISAVE Verbandpäckchen ist sehr universell einsetzbar. Die Fixierbinde ist elastisch und durch die Vlieskompresse besonders hautfreundlich. Zusätzlich sind die Päckchen einzeln steril verpackt und sofort gebrauchsfertig.
Produktdaten:
Breiten: 6 cm bis 10 cm
Länge: 8 cm bis 12 cm
Steril: ja
Norm: DIN 13151-K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Kompresse, Wundkompressen, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, kompresse 8 x 10 cm, kompressen steril, kompresse vlies, verbandpäckchen, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, holthaus medical ypsisave verbandpaeckchen steril, verbandpaeckchen steril, ypsisave, elastische fixierbinde steril, vlieskompresse steril |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 250 | | € 6,95* | ab € 0,25* | € 0,39* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,25* | € 0,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,47* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,47* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,27* | € 0,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|