| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt15003 Herst.-Nr.: 15003 EAN/GTIN: 4005058150031 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - elastische Fixierbinde mit Vlieskompresse
- einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: | | Breite: | 8 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 10 cm | Norm DIN: | DIN 13 151 | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Kompresse, Wundkompressen, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, kompresse 8 x 10 cm, kompressen steril, kompresse vlies |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 250 | | € 6,95* | ab € 0,25* | € 0,39* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,25* | € 0,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,47* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,47* | | | | | 4 Tage | | | 70 | | € 5,90* | ab € 0,33* | € 0,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|