Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hotelwäsche
>
Bettwäsche
>
Matratzenbezug
>
Krankenunterlage
>
Artikel
Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton mit 4 Eckgummis zur Fixierung auf der Matratze Suprima 100x200 cm ( 1 Stück )
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-14451-01
Hersteller:
Suprima
Herst.-Nr.:
3531 001 100x200 cm
EAN/GTIN:
4009867020257
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
SUPRIMA
Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton mit 4 Eckgummis zur Fixierung auf der Matratze
100x200 cm
( 1 Stück )
Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton mit 4 Eckgummis zur Fixierung auf der Matratze - Suprima 3531
Die Inkontinenzauflage Suprima 3531 ist durch die vier Eckgummis besonders rutschfest. Die zusätzliche Fixierung ermöglicht die Nutzung der Auflage auch bei unruhigen Patienten. Das Baumwollmaterial ist nach dem Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. Es ist atmungsaktiv, saugfähig, wasser-, blut- und urinundurchlässig. Die Inkontinenzauflage ist sterilisierbar, in der Farbe Weiß und der Größe 100 x 200 cm erhältlich. Sie ist waschbar bei 95°C, bügelbar und trocknergeeignet.
-rutschfest
-4 Eckgummis zum Fixieren
-geeignet für unruhige Patienten
-zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100
-atmungsaktiv
-saugfähig
-wasserundurchlässig
-blut- und urinbeständig
-sterilisierbar
-hautsympathisch
-Material: 100 % Baumwolle, PU beschichtet
-Größe (cm):
100 x 200
-Farbe: weiß
-Pflege: waschbar bei 95°C, bügelbar, trocknergeeignet, kein Weichspüler
-Verpackungseinheit: 1 Stück
... >
Inkontinenz
>
Verbrauchsmaterial
>
Unterlagen
Weitere Suchbegriffe:
Einmalschutzlaken
,
Inkontinenzunterlagen
,
Kranken-Unterlage
,
Krankenunterlage
,
Nässe-Bettschutz
,
bettschutzeinlage molton
,
betteinlage
,
suprima inkontinenzauflage
,
auflage inkontinenz
,
inkontinenzauflage molton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen