| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15893-02 Herst.-Nr.: 491910 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ABENA
Waschhandschuhe Molton verschweißt
Karton
(20 x 50 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Waschhandschuhe sind verschweißt und mit ovale Öffnung für den einfachen Gebrauch.
Produktdaten:
Größe: 16 x 23 cm
Farbe: weiß
Material: Molton
Flächengewicht: 80g/m²
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seiftuch, Waschhandschuh, Waschlappen, seiflappen, abena waschhandschuhe, desinfektion, zubehör desinfektion, desinfektionsmittel, ampri, bode, maimed, waschhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 42,07* | € 55,65* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 46,83* | € 61,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04683* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|