Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skelett wie A200 zusätzlich mit 4 Gelenkbändern Rüdiger Anatomie (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skelett wie A200 zusätzlich mit 4 Gelenkbändern Rüdiger Anatomie (1 Stück) , Detailansicht
Skelett wie A200 zusätzlich mit 4 Gelenkbändern Rüdiger Anatomie (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18448-01
Hersteller:
     Rüdiger Anatomie
Herst.-Nr.:
     A204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anatomisches Modell
Skelett
skelett
RÜDIGER ANATOMIE

Skelett wie A200 zusätzlich mit 4 Gelenkbändern

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



A204 Skelett mit 4 Gelenkbändern



Die Gelenkbänder von Rüdiger-Anatomie gelten in Fachkreisen als die besten, weil exaktesten, der Welt. So werden sie häufig auch viel teureren Gelenkmodellen vorgezogen.



Das A204 Skelett mit 4 Gelenkbändern folgt in Qualität und Ausführung unserem Skelett A200, es ist jedoch zusätzlich mit elastischen und beweglichen Gelenkbändern an Schulter, Ellenbogen, Hüfte und Knie auf der rechten Hälfte des Skelettmodells ausgestattet.



Die Gelenkbänder sind flexibel und die Extremitäten dadurch im Rahmen natürlicher Grenzen beweglich. Z.B. können Pro- und Supinationsbewegungen des Unterarms auch auf der Gelenkseite demonstriert werden.



Das Schultergelenk verfügt über alle wichtigen Bänder und erlaubt den Arm vorwärts, rückwärts und seitwärts zu heben. Das Ellen-bogengelenk erlaubt u.a. das Drehen von Radius und Ulna innerhalb des Ellenbogengelenks. Dadurch kann das Kreuzen bzw. Parallelstellen der Unterarmknochen demonstriert werden. Das Hüftgelenk verfügt über alle wichtigen Bänder und erlaubt neben allen natürlichen auch Gleitbewegungen innerhalb der Gelenkpfanne. Das Kniegelenk ist voll beweglich und das Kreuzbein ist ersichtlich.



Alle Knochen des Skeletts sind zu 100% von einem echten Homo-Skelett abgeformt. Bei dieser Vorlage haben wir nicht nur auf ideale Knochenstrukturen, sondern auch auf einige anatomische Besonderheiten geachtet (z.B. ein impaktierter Weisheitszahn im Unterkiefer oder eine Fehlstellung des Os coccygis).



Alle Details und Feinheiten jedes einzelnen menschlichen Knochens sind exakt wiedergegeben. Anatomisch korrekt und absolut naturgetreu!



Das Skelett zeigt alle der üblichen 206 bis 214 Knochen eines normalen Erwachsenen. Dabei sind alle 24 einzelnen Wirbel, alle 12 Rippen je Körperseite, alle 26 Knochen je Fuß und alle 27 Knochen je Hand und je Körperseite einzeln dargestellt und sorgfältig montiert.



Selbstverständlich sind alle Skelette mit einzelnen Kniescheiben und mit Zungenbein ausgestattet.



Die Gelenke der Arme und Beine sind so gestaltet, dass alle natürlichen Bewegungen nachvollzogen werden können. So kann z.B. die Kreuz- und Parallelstellung von Radius und Ulna beim Drehen des Handgelenkes deutlich gemacht werden. Mittels spezieller Gleitgelenk-Scharniere (siehe Foto) zur Arm- und Beinbefestigung am Rumpf sind auch Gleitbewegungen innerhalb des Schulter- bzw. Oberschenkelgelenks möglich. Die Arme und Beine sind abnehmbar.



Der Schädel unseres A200 ist das Erkennungsmerkmal unserer Skelette überhaupt! Kein anderer Hersteller stattet seine Skelette mit einem derart hochwertigen Schädel aus! Er ist abnehmbar und in vier Teile zerlegbar: Der Unterkiefer ist abnehmbar. Eine Knochenklappe im Unterkiefer er-möglicht Blicke auf Zahnwurzel, Spongiosa, Nervenkanal und einen impaktierten Weisheitszahn. Der Großteil der Zähne eines normalen Erwachsenen ist einzeln aus dem Kiefer herausnehm- und durch einen speziellen Haftkleber wieder einsetzbar. Die Schädeldecke ist abnehmbar, um Einblick in die voll ausgebildete Schädelbasis zu ermöglichen. Die Nervenkanäle in der Schädelbasis sind allesamt eröffnet.



Das Skelett wird mit einem fahrbaren 5-Fuß-Stativ und Staubschutzhülle geliefert. Höhe inkl. Stativ: 180cm, Breite: 40cm, Stativdurchmesser: 60cm, Gewicht inkl. Stativ: 11kg.



Der Herstellungsprozess



Erreicht wird ein Höchstmaß an Detailtreue der einzelnen Knochen durch aufwendige Manufaktur-Fertigung. Von der Urform bis zum fertigen Skelett - bei uns wird noch alles - hier in Deutschland - selbst gemacht. In unserer Manufaktur wird in Handarbeit aus rund 500 Einzelteilen, davon ca. 200 Knochen, 24 Zwischenwirbeln und 31 Einzelzähnen, in mehr als 10 Arbeitsstunden ein einziges A200 Standard-Skelett hergestellt. Alle Knochenteile werden zunächst abgegossen, anschließend handbearbeitet, poliert und schließlich sorgfältig montiert.



Dieses aufwendige Herstellungsverfahren wirkt sich unmittelbar auf Qualität, Verarbeitung und Detailgenauigkeit des gesamten Modells aus. Deshalb sind unsere Skelette auch von echten kaum zu unterscheiden.



Das Material



Hergestellt wird das Skelett aus besonders festem, im normalen Gebrauch unzerbrechlichem, anatomischem Spezialkunststoff. Dieser wird, wie alle unsere Zulieferprodukte, von einem deutschen Unternehmen in Deutschland hergestellt. Nur so können neben den EU-Anforderungen auch unsere eigenen, hohen Qualitätsansprüche eingehalten werden.



Keinem anderen Hersteller weltweit gelingt es, ein Skelett aus derart hartem Kunststoff herzustellen, wie Rüdiger-Anatomie. Das Skelett bleibt dadurch auch nach vielen Jahren form- und farbstabil. Ein weiterer Vorteil der außerordentlichen Festigkeit des Rüdiger-Anatomie-Knochenmaterials ist der geringe Anteil an chemischen Weichmachern im Kunststoff. Dadurch, dass kaum Weichmacher enthalten sind, können auch keine Weichmacher an die Umwelt abgegeben werden. Geruchsbildung oder Giftstoffbelastung der Umwelt durch Ausgasungen des Kunststoffes - in Modellen aus Fernost durchaus nicht unbekannt - gibt es bei Rüdiger-Anatomie nicht.



Die Materialfarbe



Rüdiger-Anatomie verwendet ganz bewusst sog. “Hellelfenbein” als Kunststofffarbe. Diese hat gegenüber reinem Weiss den Vorteil, dass wichtige Anatomische Details, wie Strukturen, Fissuren, Foramen besser hervortreten, da sie nicht vom Weiß überstrahlt werden.



Produktdaten:



Höhe inkl. Stativ ca. 180cm

Skelett ohne Stativ ca. 170cm

Schädelumfang ca. 51cm

Schulterbreite ca. 180cm

Brustkorbtiefe ca. 38-40cm

Beckenbreite ca. 28cm

Beckentiefe ca. 14cm

Armlänge inkl. Hand ca. 76cm

Handskelettlänge ca. 19cm

Beinlänge inkl. Fuß ca. 97cm

Fußskelettlänge ca. 25cm

Stativdurchmesser: 60cm

Gewicht inkl. Stativ: 11kg

Weitere Suchbegriffe: rüdiger anatomie skelett wie a 200, menschliches skelett, skelettmodell online kaufen, medizinisches modell online kaufen, modell, skelett modell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,07*
€ 787,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,18*
€ 782,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,77*
€ 781,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,76*
€ 754,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,04*
€ 678,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.