|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2433-20173-01 Herst.-Nr.: M1 6700 EAN/GTIN: 4052919000509 |
| |
|
|  |  |
 | SERVOCARE
Protect Bettschutzeinlage 75 x 90 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Mit erhöhtem Saugvolumen und Nässesperre zum Schutz von Matratze, Polster oder Kissen. Angenehmer Liegekomfort, kein Schwitzen. Komplett mit Seitenlaschen zur sicheren Befestigung unter der Matratze.
Saugvolumen: 3028 ml/m2
Vorderseite: 100 % Polyester, weiß
Rückseite: 100 % Polyester, hellblau
dazwischen 2 Schichten Saug- und Volumenvlies und laminierter PU-Folie Flügelmaterial: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle Pflegehinweis: Vor der ersten Benutzung waschen, keinen Weichspüler verwenden. Waschbar bis 95 °C, Trocknergeeignet bis 120 °C. Jede Betteinlage ist einzeln in der Polyhülle verpackt.
Mit erhöhtem Saugvolumen und Nässesperre zum Schutz von Matratze, Polster oder Kissen. Angenehmer Liegekomfort, kein Schwitzen. Komplett mit Seitenlaschen zur sicheren Befestigung unter der Matratze.
Saugvolumen: 3028 ml/m2
Vorderseite: 100 % Polyester, weiß
Rückseite: 100 % Polyester, hellblau
dazwischen 2 Schichten Saug- und Volumenvlies und laminierter PU-Folie
Flügelmaterial: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle
Pflegehinweis: Vor der ersten Benutzung waschen, keinen Weichspüler verwenden. Waschbar bis 95 °C, Trocknergeeignet bis 120 °C.
Jede Betteinlage ist einzeln in der Polyhülle verpackt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Krankenunterlage mit Flügeln, Stechlaken, Stecklaken, betteinlage, servocare protect, inkontinenz, inkontinent, pflege, altenpflege, blasenschwaeche, bettschutz, bett, matratzenschoner, unterlage, krankenunterlage, bettschutzeinlage, einlage |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2433 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 12,04* | € 17,11* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 12,25* | € 17,48* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 25,19* | € 34,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2433 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2433 |  | Versand: Lager 2433 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|