| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-20883-01 Herst.-Nr.: 119628-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEMDEX
touchless Desinfektionsmittelspender ts 500, für 500 ml-Flaschen
ts 500, für 500 ml-Flaschen
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Unsere neuen berührungslosen Desinfektionsmittelspender aus schlagfesten Kunststoff ergänzen unser Produktsortiment und erhöhen den Hygienestandard durch die berührungslose Händedesinfektion.
Sie sind abschließbar, inklusive Tropfschale, kompatibel mit gängigen Euroflaschen und können flexibel als Standgerät oder als Wandgerät genutzt werden.
Zum Einsatz im Spender kommt eine leicht zu wechselnde Einweg Membranpumpe (Haltedauer 6 Monate) die für hochflüssiges Desinfektionsmittel geeignet ist.
Die Fördermenge ist einstellbar ( ca. 0,8 ml, 1,2 ml, 1,8 ml je Dosierung).
Der Spender ist batteriebetrieben (4x LR6 Batterien) und durch den geringen Stromverbrauch sind mit einem Batteriesatz bis zu 30.000 Auslöszyklen möglich.
weiß/grau
abschließbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, desinfektionsspender temca 500ml, armhebel-spender 500 ml, armhebel spender, temdex touchless spender, haendedesinfektion, desinfektion, spender fuer desinfektionsmittel, desinfektionsmittel spender, hygienische haendedesinfektion, spender, wandspender, desinfektionsmittelspender, touchless, beruehrungslos |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |