Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hovi's Pflege-Trolley Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hovi's Pflege-Trolley Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Hovi's Pflege-Trolley Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21897-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB00.016
EAN/GTIN:
     4260168332795
Suchbegriffe:
Ampullarium
Ampullen-Etui
Ampullen-Spender
Ampullenetui
ELITE BAGS

Hovi's Pflege-Trolley

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Pflegetasche mit integriertem Trolley-System!



Stylische, junge Pflegetasche mit integriertem Trolley-System.

Selbst vollbepackt sind Sie damit bequem und modisch unterwegs.



Ausstattung:

- Großes Hauptfach mit:

- 3 herausnehmbaren Klarsicht-RV-Modultaschen

- 1 herausnehmbares, thermoisoliertes Ampullarium

- Deckelinnseite mit 2 großen, herausnehmbaren

Klarsicht-RV-Modultaschen

- Großes Frontfach mit Reißverschluss:

- 1 Dokumentenfacher für Unterlagen oder

auch TABLET PC

- Fach für weiteres Zubehör

- Kleines Frontfach mit Reißverschluss:

- Fach für weiteres Zubehör

- gepolsterter Tragegriff

- integriertes Trolley-System



Lieferumfang:

Trolley inkl. 1 CONBIO´S Abwurfbehälter, 1 GEL Kühlpack.

Ohne weiteres oder bebildertes Zubehör.



Spezifikationen:

- Farbe: grau, meliert

- Größe: 47 x 34 x 18 cm

- Volumen: 28,8 L

- Gewicht: 3,5 kg

- Maximale Beladung: 6 kg

- Material: 100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 186,30*
€ 229,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 229,62*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,52*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,13*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.