Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAGSTER Notfallrucksack/ -tasche Plane Elite Bags Rot (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAGSTER Notfallrucksack/ -tasche Plane Elite Bags Rot (1 Stück), Detailansicht
BAGSTER Notfallrucksack/ -tasche Plane Elite Bags Rot (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22291-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EM13.015
EAN/GTIN:
     8436564542038
Suchbegriffe:
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
Erste-Hilfe-Rucksack
ELITE BAGS

BAGSTER Notfallrucksack/ -tasche Plane

Rot

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



BAGSTER Notfallrucksack/ -tasche



Die robust-kompakte Kombination aus Notfallrucksack und Notfalltasche, hergestellt aus pflegeleichtem Planenmaterial mit vier herausnehmbaren, farbig markierten Modultaschen. Drei Netzfächer und drei Aussenfächer ergänzen die hervorragende Übersicht über Ihre Geräte, Instrumente und Verbrauchsmaterialien.

Das gepolsterte Rucksacktragesystem lässt sich blitzschnell verstauen und der Notfallrucksack wandelt sich in Sekunden zur Notfalltasche.

Drei geplosterte Tragegriffe und vier Kompressionsriemen sorgen für leichten Transport, die massiven Reißverschlüsse für zuverlässige und langlebige Bedienung.



Bei der schwarzen Variante des BAGSTER sind die mit Klett befestigten Reflexstrein einfach abnehmbar.



Ausstattung:

- gepolstertes Hauptfach (54 x 27 x 19cm) mit

- zwei trapezförmige Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen (27 x 14 x 11/19cm hoch)

- zwei kubische Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen (27 x 14 x 19cm hoch)

- Deckel-Innenseite mit drei Reißverschluss-Netzfächern (24 x 18 cm)

- ein Reißverschluss-Frontfach mit 20 x 13cm

- zwei Reißverschluss-Seitenfächer mit je 33 x 7cm

- drei gepolsterte Tragegriffe

- gepolstertes, verstaubares Rucksacktragesystem mit Metallkarabinerhaken

- massive Reißverschlüsse für zuverlässige und langlebige Bedienung

- abnehmbare Reflexstreifen



Produktdaten:



Größe: 55cm x 28cm x 20cm

Farbe: rot oder schwarz

Gewicht: 1,9 kg

Volumen: 28,19 L

Material: Plane-Tarpaulin, 100% Polyester PVC-Beschichtung



Lieferumfang:



Rucksack mit 4 Modultaschen. Ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 106,68*
€ 131,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,73*
€ 132,30*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,53*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,14*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.