| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-818047 Herst.-Nr.: EM13.015 EAN/GTIN: 4260168332443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die robust-kompakte Kombination aus Notfallrucksack und Notfalltasche, hergestellt aus pflegeleichtem Planenmaterial mit vier herausnehmbaren, farbig markierten Modultaschen. Drei Netzfächer und drei Außenfächer ergänzen die hervorragende Übersicht über Ihre Geräte, Instrumente und Verbrauchsmaterialien. Das gepolsterte Rucksacktragesystem lässt sich blitzschnell verstauen und der Notfallrucksack wandelt sich in Sekunden zur Notfalltasche. Drei geplosterte Tragegriffe und vier Kompressionsriemen sorgen für leichten Transport. - Notfallrucksack/-tasche BAGSTER
- perfekt für den mobilen Einsatz: pflegeleicht mit modularer Innenausstattung
- robust-kompakte Kombination aus Notfallrucksack und Notfalltasche
- gepolstertes Hauptfach (54 x 27 x 19 cm) mit zwei trapezförmigen Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen (27 x 14 x 11/19cm hoch)
- zwei kubische Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen (27 x 14 x 19cm hoch)
- Deckel-Innenseite mit drei Reißverschluss-Netzfächern (24 x 18 cm)
- ein Reißverschluss-Frontfach mit 20 x 13 cm
- zwei Reißverschluss-Seitenfächer mit je 33 x 7 cm
- drei gepolsterte Tragegriffe
- gepolstertes, verstaubares Rucksacktragesystem mit Metallkarabinerhaken
- massive Reißverschlüsse für zuverlässige und langlebige Bedienung
- vier farbig markierte, herausnehmbare Modultaschen
- pflegeleichtes Material: Plane-Tarpaulin, 100% Polyester PVC-Beschichtung
- Maße: 55 x 28 x 20 cm
- Gewicht: 1,6 kg
- Farbe: rot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Textilkennzeichen: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Rettungsrucksack, Erste-Hilfe-Rucksack leer, Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, rettungsrucksack rot, erste-hilfe-rucksack leer, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |