Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXY MID Sauerstoff-Tasche Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OXY MID Sauerstoff-Tasche Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
OXY MID Sauerstoff-Tasche Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22301-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB02.037
EAN/GTIN:
     4260168333013
Suchbegriffe:
Sauerstofftasche
sauerstofftasche
ELITE BAGS

OXY MID Sauerstoff-Tasche

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Zur sicheren Lagerung und Transport von Sauerstoff-Flaschen bis 3 l Volumen inkl. Druckminderer, Beatmungsbeutel und -masken sowie weiterem Zubehör.



Ausstattung:

- Verstellbare Gurte zum Tragen über der Schulter, als Rucksack oder in der Hand

- Reflektierende Griffschlaufe an der Oberseite, zum leichten, senkrechten Tragen der Tasche

- umlaufender Reflexstreifen für optimale Erkennbarkeit bei Tag und Nacht

- Sichtfenster das zu jeder Zeit den direkten Blick auf den Durchflussmengenregler ermöglicht

- MOLLE-System an der Vorderseite zum Anbringen zusärtlicer Taschen oder Zubehörfächer,

z.B. der Elite Bags POCKET’S (EB02.036).

- Ringöse aus Metall zum Durchführen des Schauerstoffschlauchs aus der Tasche nach

aussen

- verstärkter Boden aus rutschhemmendem und wasserundurchlässigem Material

- zwei Halteschlaufen an der Unterseite, zum senkrecht stehenden Befestigen der Tasche

an einem Trolleygestell (als Zubehör erhältlich: EB09.023)

- D-Ring aus Metall zum Befestigen im Fahrzeug für erhöhte Sicherheit unterwegs

- komplett gepolstertes Innenfach mit Polsteurng aus hochdichtem EVA Hartschaum zum

sicheren Schutz des gesamten Inhalts

- hoch belastbare, reflektierende Griff-Laschen

- herausnehmbare und individuell anpassbare Klettbänder für ideale Befestigung und stets

festen Sitz der Sauerstoffflasche in der Tasche

- zwei innenliegende Netzfächer mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von zusätzlichem Material

und Instrumenten



Produktdaten:



Farbe: rot

Größe: 46cm x 20cm x 15cm

Volumen: 10 L

Gewicht: 0,7 kg

Material: 100% Polyester



Lieferumfang:



Tasche ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,62*
€ 86,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,92*
€ 86,56*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Bags
EB09.023
ab € 42,40*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,58*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,12*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.