Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARRY´S Trolley Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARRY´S Trolley Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
CARRY´S Trolley Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22313-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB09.023
EAN/GTIN:
     4260168332108
ELITE BAGS

CARRY´S Trolley

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Faltbarer Trolley mit Teleskopgriff zum leichten Transport von ELITE BAGS Taschen mit Trolley-Halteband.



Die integrierte elastische Trolley-Halteband dient zur Befestigung von sämtlichen ELITE BAGS Taschen.



Der Trolley lässt sich platzsparend zusammenklappen und so bequem auch in kleineren Fahrzeugen im Kofferraum verstauen.

Vor Ort ist er blitzschnell einsatzbereit und erleichtert den Transport voll beladener Taschen.



Maximale Beladung: 20 kg



Produktdaten:



Farbe: schwarz

Größe: 23cm x 44,5cm (96,5cm) x 8,3cm (32cm)

Gewicht: 1,4 kg

Material: PP & PVC



Lieferumfang:



CARRY’S Trolley ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,48*
€ 55,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,60*
€ 55,67*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELITE BAGS
EB02.025
ab € 305,91*
Sonstiges
Elite Bags
EB00.016
ab € 185,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.