Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAL&GO Erste-Hilfe-Tasche leer Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEAL&GO Erste-Hilfe-Tasche leer Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
HEAL&GO Erste-Hilfe-Tasche leer Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22315-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB08.010
EAN/GTIN:
     4260168332856
Suchbegriffe:
Erstehilfetasche leer
Erstehilfetasche ohne Füllung
Erstehilfetasche ohne Inhalt
Notfalltasche leer
ELITE BAGS

HEAL&GO Erste-Hilfe-Tasche leer

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Geräumige Erste-Hilfe-Tasche ca. in DIN A4 Format für den universellen Einsatz.



Dank transparentem Reißverschlussfach in der Tasche, einem weiteren Innenfach und diversen Elastikbändern lässt sich selbst umfangreiches Verbrauchsmaterial zur Ersten HIlfe in dieser Tasche übersichtlich verstauen.



Ausstattung:

- großes Hauptfach mit:

- transparentem Reißverschluss (RV)

- Fach für weitere Materialien

- Elastikbänder

- Klettsreifen an der Rückseite zum Beispiel zur Befestigung

an anderen ELITE BAGS Notfalltaschen



Produktdaten:



Farbe: rot

Größe: 21cm x 29,4cm x 8cm

Gewicht: 0,3 kg

Material: 100% Polyester



Lieferumfang:



Tasche ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 16,70*
€ 23,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,93*
€ 23,90*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,47*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,12*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.