Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS HEAL&GO Erste-Hilfe-Tasche rot leer handliche Notfalltasche von Elite-Bags im DIN A4 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818057
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB08.010
EAN/GTIN:
     4260168332856
Suchbegriffe:
Erstehilfetasche leer
Erstehilfetasche ohne Füllung
Erstehilfetasche ohne Inhalt
Notfalltasche leer
Geräumige Erste-Hilfe-Tasche ca. in DIN A4 Format für den universellen Einsatz. Dank transparentem Reißverschlussfach in der Tasche, einem weiteren Innenfach und diversen Elastikbändern lässt sich selbst umfangreiches Verbrauchsmaterial zur Ersten HIlfe in dieser Tasche übersichtlich verstauen. 

  • Erste-Hilfe-Tasche HEAL&GO
  • geräumig: Platz für umfangreiches Erste-Hilfe-Material
  • weitergedacht: Klettstreifen an der Rückseite zum Beispiel zur Befestigung an anderen ELITE BAGS Notfalltaschen
  • großes Hauptfach mit transparentem Reißverschluss
  • Fach für weitere Materialien   
  • Elastikbänder
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße: 21 x 29,4 x 8 cm
  • Volumen: 4,9 Liter
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Notfalltasche ohne Füllung, Notfalltasche ohne Inhalt, erstehilfetasche leer, Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 16,81*
€ 23,76*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,98*
€ 24,17*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,51*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,14*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.