Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPOULE´S Ampullarium Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMPOULE´S Ampullarium Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
AMPOULE´S Ampullarium Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22316-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB02.029
EAN/GTIN:
     4260168332450
Suchbegriffe:
Ampullarium
Ampullen-Etui
Ampullen-Spender
Ampullenetui
ELITE BAGS

AMPOULE´S Ampullarium

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Thermoisoliertes Ampullarium mit einer Kapazität von bis zu 84 Ampullen.

Zwei herausnehmbare, beidseitig bestückbare Trägerplatten ermöglichen eine individuelle Nutzung je nach Bedarf.



Ausstattung:

- Hauptfach mit Halteschlaufen für sieben Stück Stechampullen

- zwei herausnehmbare Trägerplatten mit Halteschlaufen für insgesamt 77 Ampullen, davon:

- 36 Ampullen: 1 - 2 ml

- 27 Ampullen: 5 ml

- 14 Ampullenb: 10 ml

- Tasche ist komplett thermoisoliert und gepolstert

- integrierte Handschlaufe

- umlaufender Sicherheits-Reflexstrefien

- reflektierende Reißverschluss-Zipper



Produktdaten:



Farbe: rot

Größe: 20cm x 14cm x 9cm

Gewicht: 0,3 kg

Material: 100% Polyester



Lieferumfang:



Tasche inkl. 1 GEL Kühlpack. Ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,95*
€ 46,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,08*
€ 47,01*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,54*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,13*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.