Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Laborrührwerke und Zubehör
>
Rührwellen
>
Ankerrührer
>
Artikel
Ankerrührer PL036 2 Flügel Edelstahl Flügelbreite 90 mm Ø 8 mm Länge 650 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2436-DH.WOS501036
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
DH.WOS501036
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
ankerrührer
Ankerrührer PL036, 2 Flügel, Edelstahl,
Flügelbreite: 90 mm, Ø 8 mm, Länge: 650 mm
Weitere Informationen:
Model:
PL036
Ausführung:
Ankerrührer
Flügel:
2 Stück, Ø90 mm
Stange:
Ø8x650 mm
Für:
Alle Rührwerke (HS- & HT-Modelle)
... >
Lager 2436
>
Wisd Laborgeräte
>
Zubehör Rührwerke
Weitere Suchbegriffe:
Rührwerk
,
Laborgerät
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2436
2 Tage
6
€ 8,00*
ab € 12,67*
€ 19,44*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 16,42*
€ 24,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2436
Versand:
Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2436
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Becher 1000 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 001 B
ab € 42,06*
Zubehör
Becher 2000 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 002 B
ab € 17,15*
Zubehör
Rührkupplung flexibel PTFE für Welle 8 mm
Witeg Labortechnik
1 445 500
ab € 57,74*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-100D-Set Rührmenge 20 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01026
ab € 522,02*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-100T Set Rührmenge 20 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01046
ab € 603,92*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-30D-Set Rührmenge 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01016
ab € 477,30*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-30T-Set Rührmenge 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01036
ab € 563,47*
Zubehör
Rührwerk Typ HS-120A-Set analog Rührmenge max. 20 L Drehzahlbereich 200 - 3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01216
ab € 402,53*
Zubehör
Rührwerk Typ HS-50A Set analog Rührmenge max. 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01211
ab € 396,10*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-120AX Set analog Rührmenge max. 60 L Drehzahlbereich 50-1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01272
ab € 520,12*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-120DX-Set digital Rührmenge max. 60 L Drehzahlbereich 50 - 1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01072
ab € 684,08*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-50AX Set analog Rührmenge max. 40 L Drehzahlbereich 50-1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01252
ab € 467,21*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-50DX-Set digital Rührmenge max. 40 L Drehzahlbereich 50-1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01052
ab € 593,89*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-50T-Set digital ext. Controller Rührmenge max. 40 L Drehzahlbereich 50 - 1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01066
ab € 671,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen