Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau Premium 250 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-10304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001553710633
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsack Universal für 120-Liter Flachsack 800 x 1000 mm

Ausführung
• aus Produktionsregeneraten für eine gleichbleibend hohe Qualität
Weitere Informationen:
Passend für Mülltonne:
120 l
Werkstoff:
LDPE
Anzahl Stück pro Paket:
250 STK
Breite:
800 mm
Farbe:
Blau
Materialstärke:
40 µm
Höhe:
1000 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallsäcke, Müllbeutel, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
3500
250
Frei Haus
ab € 0,57096*
€ 0,74096*
1
€ 4,19*
ab € 6,51*
€ 10,01*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Rollen
€ 0,74096*
€ 0,88174
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,57096*
€ 0,67944
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Rollen
Mindestbestellmenge: 250 Rollen ( entspricht € 185,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.